Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Átmenő racsnis készlet 36 részes

Átmenő dugókulcs készlet, 36 részes
ÁTMENŐ MULTI DUGÓKULCS KLT. 36DB

Cikksz. 096513 036
EAN 4050641885982

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Átfogó szerszámkészlet átmenő dugókulccsal és univerzális multi dugókulcsokkal. A multi kialakítás az öt leggyakoribb csavarfejre passzol (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).

Megoldás a nagyon szűk helyekre


Nagyon alacsony kialakítás



Ideális hosszú csapszegekhez és menetes szárakhoz


Átmenő furat

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

36 PCS

Tartalmaz: Átmenő racsnis készlet 36 részes:
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-0,8X5,5-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 sliccelt bit (1/4 colos)

BIT-SL-1,2X8-1/4-L25MM

Leírás:
Hosszúság: 25 mm; 1,2 x 8,0 mm
25 mm hosszú, minden gyakori pengevastagsághoz/-szélességhez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH1-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
PH1; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
PH2; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH3-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
PH3; Hosszúság: 25 mm
Színkódolással
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ1-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
PZ1; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
PZ2; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6,3 PZ bit (1/4-os)

BIT-PZ3-ZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
PZ3; Hosszúság: 25 mm
Rövid bit POZIDRIV csavarokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL3-1/4-L25MM

Leírás:
3 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM

Leírás:
4 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM

Leírás:
5 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 bit, belső hatlapú (1/4 col) szabadalmaztatott POWERDRIV® behajtással

BIT-HATLAPÚ-KL6-1/4-L25MM

Leírás:
6 mm; Hosszúság: 25 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX10-KÉK-1/4-L25MM

Leírás:
TX10; 10
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX15-SÁRGA-1/4-L25MM

Leírás:
TX15; 15
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Leírás:
TX20; 20
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Leírás:
TX25; 25
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX27-1/4-L25MM

Leírás:
TX27; 27
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Leírás:
TX30; 30
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX40-ZÖLD-1/4-L25MM

Leírás:
TX40; 40
Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
Mennyiség: 1 x
1 x
Átmenő irányváltós racsni

CSUKLÓS RACSNIS KAR

Leírás: Kétkomponensű nyél 180°-ban forgatható flexibilis csuklóval és retesszel, krómozott, átmenő furattal
Mennyiség: 1 x
1 x
Átmenő dugókulcs hosszabbító, POWERDRIV

TOLDÓSZÁR

Leírás:
76 mm
Hegy: Hatlapú, metrikus, méret: 19 mm
Mennyiség: 1 x
Áttolható dugókulcs adapter, 1/2 colos
1 x
Áttolható dugókulcs adapter, 1/2 colos

ADAPT-1/2IN-39MM

Leírás:
1/2
Standard socket wrenches can also be used
Mennyiség: 1 x
Átmenő racsnis adapter 3/8"-os dugókulcshoz
1 x
Átmenő racsnis adapter 3/8-os dugókulcshoz

DUGÓKULCS ADAPTER-3/8CO-SW19-L32,5MM

Leírás:
3/8
A standard dugókulcsok is használhatók
Mennyiség: 1 x
Áttolható dugókulcs adapter, 1/4 colos
1 x
Áttolható dugókulcs adapter, 1/4 colos

ADAPT-1/4IN-HEX

Leírás:
1/4
Mennyiség: 1 x
Átmenő dugókulcs
1 x
Átmenő dugókulcs

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-10MM

Leírás:
10 mm
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Mennyiség: 1 x
1 x
Átmenő dugókulcs

ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-12 PT-11MM

Leírás:
11 mm
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Mennyiség: 1 x
1 x
Átmenő dugókulcs

ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-SW12MM

Leírás:
12 mm
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Mennyiség: 1 x
1 x
Átmenő dugókulcs

ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-SW13MM

Leírás:
13 mm
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Mennyiség: 1 x
1 x
Átmenő dugókulcs

ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-12PT-14MM

Leírás:
14 mm
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Mennyiség: 1 x
Átmenő dugókulcs
1 x
Átmenő dugókulcs

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-15MM

Leírás:
15 mm
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Mennyiség: 1 x
Átmenő dugókulcs
1 x
Átmenő dugókulcs

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-16MM

Leírás:
16 mm
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Mennyiség: 1 x
Átmenő dugókulcs
1 x
Átmenő dugókulcs

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-17MM

Leírás:
17 mm
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Mennyiség: 1 x
Átmenő dugókulcs
1 x
Átmenő dugókulcs

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-18MM

Leírás:
18 mm
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Mennyiség: 1 x
Átmenő dugókulcs
1 x
Átmenő dugókulcs

PSHTHRGSKTWRNCH-MULTI-12PT-19MM

Leírás:
19 mm
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Mennyiség: 1 x
1 x
Átmenő dugókulcs

ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-SW21MM

Leírás:
21 mm
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Mennyiség: 1 x
1 x
Átmenő dugókulcs

ÁTMENŐ-MULTI-DUGÓKULCS-SW22MM

Leírás:
22 mm
Krómozott, polírozott. A többszörös profil az öt leggyakoribb csavarfejhez alkalmas (hatlapú metrikus, négylapú metrikus, tizenkétlapú metrikus, hatlapú colos, külső TX).
Mennyiség: 1 x